Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM104605
Cod. Produttore
104605
Cod. EAN
4015081044153

Informazioni di prodotto

NZM1-XFIR DIFFEREN. 0,03 - 3A RIT. 3P A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza P60947 della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: secondo IEC/EN 2-3 non approvato UL/CSA. Idoneo per l'uso in sistemi trifase e monofase. Sensibile alla corrente ad impulsi secondo il principio di massima corrente ammessa. Per interruttori automatici di potenza NZM4(-1) e sezionatori di potenza N4(-1) a 4 e 200 poli.415 V 50/60 Hz. Con I △n = 0.03 A: tempo di ritardo t v sempre impostato fisso a 10ms. Segnalazione di avvertimento > 30 % I △n tramite LED giallo. Segnalazione di sgancio equipaggiabile successivamente con max. 2 contatti ausiliari (HIAFI): S = M22-K01, contatto NC = M22-K10 resettati tramite leva di reset. Utilizzando il contatto ausiliario di segnalazione sgancio nel blocco FI il contatto di apertura funzione come contatto di chiusura e il contatto di chiusura come contatto di apertura. Doppio contatto non ammissibile. Non in combinazione con custodia in materiale isolante o kit per interruttore generale per montaggio laterale con squadretta di fissaggio. NZM1-XFI..R non impiegabile in combinazione con copertura inferiore NZM1-XUSA. NZM1-XFI..U non in combinazione con sganciatori a lancio di corrente o di minima tensione, contatti ausiliari anticipati. Il potere di cortocircuito nominale estremo viene determinato dagli NZM1, NS1 montati. Utilizzando un sezionatore di potenza N1 dal fusibile a monte utilizzato. Vedi Dati tecnici. Utilizzabile per: NZM1, N(S)1

tempo di ritardo regolabile

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

415 V

Max. ritardo all'eccitazione

30 MILLISECOND

corrente di guasto nominale

0,03 ... 3 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

200 ... 415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

200 ... 415 V

Serie

Moeller series

Produttore

NZM1-XFIR DIFFEREN. 0,03 - 3A RIT.