Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM260213
Cod. Produttore
260213
Cod. EAN
4015082602130

Informazioni di prodotto

NZM1-XC35 PIASTRA CLIP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: permette il montaggio a scatto degli interruttori su guide DIN. Per montaggio a scatto su guida DIN 35 mm. Utilizzabile per NZM1(-4)1, PN1(-4), N(S)1(-4)

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Forma dell'adattatore guide

Diritto

Serie

Moeller series

Produttore

NZM1-XC35 PIASTRA CLIP