Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM267075
Cod. Produttore
267075
Cod. EAN
4015082670757

Informazioni di prodotto

NZM1-4-XKC SET MORSETTI MANTELLO 4P
Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: collegamento standard per tutti gli interruttori NZM1, interruttori PN1 e N(S)1. Kit di riallestimento per interruttori con collegamento a vite. Il codice comprende morsetti per un solo lato interruttore a 3 o 4 poli. montaggio all'interno dell'involucro dell'interruttore. Per conduttori flessibili e altamente flessibili utilizzare puntalini. Massima sezione indicata solo per conduttori flessibili e collegabili senza puntalini. Utilizzabile per NZM1(-4)1, PN1(-4), N(S)1(-4)

Tipologia

Altro

adatto per numero di poli

4

Serie

Moeller series

Produttore

NZM1-4-XKC SET MORSETTI MANTELLO 4P