Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266745
Cod. Produttore
266745
Cod. EAN
4015082667450

Informazioni di prodotto

NZM1-4-XIPK PROTEZIONE IP2X 4P PER INT.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Aumento del grado di protezione contro i contatti accidentali a IP2X. Protezione del vano di collegamento con cavi collegati al morsetto a mantello. non combinabile con collegamento circuiti ausiliari NZM-XSTK. Utilizzabile per NZM1(-4)1, PN1(-4), N1(-4)

Tipologia

Altro

adatto per numero di poli

4

Serie

Moeller series

Produttore

NZM1-4-XIPK PROTEZIONE IP2X 4P PER