Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG48076
Cod. Produttore
48076
Cod. EAN
3303430480761

Informazioni di prodotto

NW25H1 fisso 4P senza Mlogic

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore Masterpact NW25H1 - 2500 A - 4 poli - Fisso - S/sganciatore

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

dietro

corrente nominale permanente Iu

2500 A

tensione nominale

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

azionamento a motore opzionale

tipo di collegamento circuito elettrico principale

collegamento su guida

numero di contatti ausiliari, invertitori

5

numero di poli

4

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

65 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante

Serie

MasterPact_NW

Produttore

Interruttore Masterpact NW25H1 - 2500 A - 4 poli - Fisso - S/sganciatore