› Sicurezza › Videosorveglianza › Videoregistratori di rete NVR

NVR IP 5MPX IVS CON USCITA HDMI, 8P

Cod. Rexel IE68108
Cod. Produttore 68108

Informazioni principali

  • Canali video: 8 flussi IP
  • Risoluzione max: 6 Mpx
  • Codec video: H.265S dual streaming
  • Archiviazione: 1 HDD fino a 8 TB
  • Alimentazione: 230 Vca, max 6 W
  • Porte PoE: 8 per telecamere
  • Uscite video: HDMI, VGA
  • Serie: IVS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: NVR embedded Linux linea IVS, progettato per sistemi di videosorveglianza avanzati con supporto AI per telecamere IVS. Gestisce 8 flussi IP fino a 6 Mpx, garantendo alta qualità video e ottimizzazione della banda grazie al codec H.265S dual streaming.Canali video: 8 flussi IP fino a 6 MpxCodec: H.265S dual streaming, per migliore efficienza di rete e archiviazioneArchiviazione:Supporta 1 HDD fino a 8 TB (non incluso)Alimentazione e struttura:8 porte PoE, per connessione e alimentazione diretta delle telecamereFanless, per funzionamento silenzioso e affidabileAlimentazione 230 Vca, consumo massimo 6 WUscite video: HDMI, VGA. Codice 1086Gestione remota e software:App compatibili: METRONET (Android-iOS), IVS Go (gratuita)Software supervisione: IVS MANAGER per gestione avanzataAccessori inclusi: mouse e telecomandoSupporto AI: Compatibile con telecamere IVS dotate di Intelligenza ArtificialePotente e compatto, con AI e gestione avanzata, è perfetto per impianti di videosorveglianza professionali.

Caratteristiche tecniche

larghezza

255 mm

altezza

45 mm

profondità

223 mm

assorbimento di potenza

6 W

tipo di registrazione

Digitale

sistemi operativi

LINUX

numero max. di ingressi video

8

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Desktop

numero delle porte PoE

8

Numero di slot per dischi rigidi

1

Capacità di memoria per disco rigido

10 TERABYTE

NVR IP 5MPX IVS CON USCITA HDMI, 8P