› Sicurezza › Videosorveglianza › Videoregistratori di rete NVR

NVR IP, 5MPX IVS CON USCITA HDMI 4P

Cod. Rexel IE68104
Cod. Produttore 68104

Informazioni principali

  • Canali video: 4 flussi IP
  • Risoluzione: fino a 6 Mpx
  • Codec: H.265+ dual streaming
  • Storage: 1 HDD fino a 6 TB
  • Alimentazione: 230 Vca, 5W max
  • Porte PoE: 4 integrate
  • Funzionamento: Fanless silenzioso
  • Serie: IE68104

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: NVR embedded Linux, ideale per sistemi di videosorveglianza compatti e performanti, con gestione di 4 flussi IP fino a 6 Mpx e codec H.265+ dual streaming per un'ottimizzazione dello spazio di archiviazione.Canali video: 4 flussi IP fino a 6 MpxCodec: H.265+ dual streaming, per compressione avanzata e trasmissione ottimizzataArchiviazione:Supporta 1 HDD interno fino a 6 TB (non incluso)Alimentazione e struttura:4 porte PoE, per alimentare direttamente le telecamereFanless, per funzionamento silenzioso e senza manutenzioneAlimentazione 230 Vca, consumo massimo 5W.Codice 1073Uscite video: HDMI, VGAGestione remota e software:App compatibili: METRONET (Android-iOS), IVS Go (gratuita)Software supervisione: IVSMANAGERLITE per gestione locale/remotaAccessori inclusi: mouse (non supporta telecomando)Compatto, silenzioso e con alimentazione PoE integrata, questo NVR è la scelta perfetta per impianti di videosorveglianza di piccole dimensioni.

Caratteristiche tecniche

larghezza

255 mm

altezza

45 mm

profondità

223 mm

assorbimento di potenza

5 W

tipo di registrazione

Digitale

sistemi operativi

LINUX

numero max. di ingressi video

4

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Desktop

numero delle porte PoE

4

Numero di slot per dischi rigidi

1

Capacità di memoria per disco rigido

6 TERABYTE

NVR IP, 5MPX IVS CON USCITA HDMI 4P