Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Videoregistratori di rete NVR /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX46NVR.64
Cod. Produttore
46NVR.64
Cod. EAN
8013406311399

Informazioni di prodotto

NVR 64CH H.265

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: NVR a 64 ingressi, compressione H.265, funzione Pentaplex, risoluzione in registrazione 8 Mpx 64 canali Real Time, HDD non incluso, SATA x8, max 8TB per HDD, connessioni audio 1IN/1OUT, gestione allarmi 8IN/4OUT, 3 USB, uscita HDMI con risoluzione fino a 4K, controllo e visione remota, QRCODE, mascheratura di privacy, motion, protocollo ONVIF, software CVM. Dimensioni: 445×436×100 mm

larghezza

436 mm

altezza

100 mm

profondità

445 mm

velocità di trasmissione max.

1000 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

15 W

tipo di processore

Altro

Numero di porte LAN

2

tipo di registrazione

Digitale

sistemi operativi

LINUX

numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC

2

numero max. di ingressi video

64

con segnalatore di movimento video

forma dell'apparecchio

Desktop

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

Supporta RAID 0

Supporta RAID 1

Supporta RAID 5

Numero di videocamere preautorizzate

64

Numero di dischi fissi installati

8

Numero di slot per dischi rigidi

8

Capacità di memoria per disco rigido

48 TERABYTE

Compatibile RAID 6

Compatibile RAID 10

Produttore

NVR 64 canali H.265 registrazione 8MPX 4K HDMI controllo remoto sicurezza videosorveglianza