Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IE68064R
Cod. Produttore
68064R

Informazioni di prodotto

NVR 64 IP@16 Mpx, AI, RAID, H.265, 8 HDD max 10 TB + 2 e-SATA, HDMI 8K, Face Recognition, IVS Manager.
Descrizione del produttore: NVR embedded Linux progettato per impianti di videosorveglianza avanzata, con gestione di 64 flussi IP fino a 16 Mpx, supporto per AI, face recognition e funzioni RAID per garantire affidabilità e sicurezza.Ingressi video: 64 flussi IP @ 16 MpxAnalisi video avanzata: Face recognition, rilevazione intrusione, Cross line detection, lettura targhe (mod. 72512LT)Codec: H.265 + dual streaming, per un’ottimizzazione efficace della banda e dello spazio di archiviazioneStorage: Privo di HDD (supporta 8 HDD max 10 TB ciascuno) + 2 porte e-SATA (max 8 TB)Modalità RAID: RAID 0, 1, 5, 6, 10 per maggiore protezione e ridondanza dei datiIngressi/Uscite allarme: 8 ingressi / 4 usciteIngressi/Uscite audio: 1 ingresso / 1 uscita localeUscite video:Main monitor: 1 VGA, 1 HDMI (fino a 8K)Spot monitor: 2 HDMI (4K), 1 HDMI (1080p)Alimentazione: 230 Vca, 15W.Codice 1085.Gestione telecamere AI: Supporta telecamere IVS con analitici avanzati e telecamere fisheyeApp compatibili: METRONET (Android-iOS), IVSGo (gratuita)Software di supervisione: IVS Manager Lite, per gestione locale e remotaDotazione: Mouse e telecomando inclusiSoluzione di videosorveglianza AI-driven, ideale per grandi impianti con esigenze di analisi avanzata, face recognition e sicurezza elevata.

larghezza

255 mm

altezza

45 mm

profondità

223 mm

assorbimento di potenza

15 W

tipo di registrazione

Digitale

sistemi operativi

LINUX

numero max. di ingressi di comando

8

numero max. di ingressi video

64

con segnalatore di movimento video

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Desktop

Numero di slot per dischi rigidi

8

Capacità di memoria per disco rigido

8 TERABYTE