› Sicurezza › Videosorveglianza › Videoregistratori di rete NVR

NVR 4MPX IP LINEA IVS 32 FLUSSI

Cod. Rexel IE68032R
Cod. Produttore 68032R

Informazioni principali

  • Ingressi video: 32 flussi IP 4K
  • Canali AI: 2 con analitici AI
  • Codec video: H.265 + dual streaming
  • Storage: Supporta 8 HDD da 10 TB
  • Modalità RAID: 0,1,5,6,10
  • Ingressi/Uscite allarme: 8/4
  • Uscite video: HDMI 4K, VGA 1080p
  • Serie: IVS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: NVR embedded Linux della linea IVS, progettato per gestire fino a 32 flussi IP @ 4K, con 2 canali dotati di analitici AI e supporto avanzato per la gestione di telecamere intelligenti.Ingressi video: 32 flussi IP @ 4K (2 con AI)Analisi video avanzata: Gestione telecamere con AI, face recognition, white/black list, tracciamento volti, statistiche personalizzateCodec: H.265 + dual streaming, per un’efficace ottimizzazione della banda e dello spazio di archiviazioneStorage: Privo di HDD (supporta 8 HDD max 10 TB ciascuno) + 1 porta e-SATA (max 10 TB)Modalità RAID: RAID 0, 1, 5, 6, 10 per garantire sicurezza e ridondanza dei datiIngressi/Uscite allarme: 8 ingressi / 4 usciteIngressi/Uscite audio: 1 ingresso / 1 uscita localeUscite video: 1 HDMI (4K), 1 VGA (1080p), 1 HDMI spot monitor (1080p)Alimentazione: 230 Vca, 15W / Codice 1097App compatibili: METRONET (Android-iOS), IVSGo (gratuita)Software di supervisione: IVS Manager Lite, per gestione locale e remotaSupporto telecamere fisheyeDotazione: Mouse e telecomando inclusiSoluzione potente e scalabile, ideale per impianti avanzati di videosorveglianza intelligente, con funzionalità AI e gestione RAID per sicurezza e affidabilità AI massimi livelli.

Caratteristiche tecniche

larghezza

255 mm

altezza

45 mm

profondità

223 mm

assorbimento di potenza

15 W

tipo di registrazione

Digitale

sistemi operativi

LINUX

numero max. di ingressi di comando

8

numero max. di ingressi video

32

con segnalatore di movimento video

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Desktop

Numero di slot per dischi rigidi

8

Capacità di memoria per disco rigido

8 TERABYTE

NVR 4MPX IP LINEA IVS 32 FLUSSI