› Sicurezza › Videosorveglianza › Videoregistratori di rete NVR

NVR 4MPX IP LINEA IVS 16 FLUSSI

Cod. Rexel IE68016
Cod. Produttore 68016

Informazioni principali

  • Canali video: 16 flussi IP 4K
  • Codec: H.265 dual streaming
  • Archiviazione: 2 HDD fino a 8 TB
  • Ingressi allarme: 8 ingressi / 4 uscite
  • Audio: 1 ingresso / 1 uscita
  • Uscite video: HDMI 4K, VGA
  • Alimentazione: 230 Vca, 10 W max
  • Serie: Linea IVS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: NVR embedded Linux – Linea IVS, progettato per gestire fino a 16 flussi IP in 4K, con elevata efficienza di compressione e funzioni avanzate di face recognition.Canali video: 16 flussi IP fino a 4KCodec: H.265 dual streaming, per archiviazione ottimizzata e streaming fluidoArchiviazione:Supporta fino a 2 HDD interni (max 8 TB ciascuno)Ingressi/Uscite:8 ingressi allarme / 4 uscite allarme1 ingresso audio / 1 uscita audioUscite video: HDMI (4K), VGAFunzioni avanzate:Face recognition, per rilevamento e identificazione voltiAlimentazione: 230 Vca, consumo massimo 10 WGestione remota: App mobile: METRONET (Android/iOS), IVS Go (gratuita)Software supervisione: IVSLITESW, per gestione locale e remotaCodice 1075Accessori inclusi: mouse e telecomandoSoluzione ideale per impianti di videosorveglianza professionali, garantisce massima qualità video, riconoscimento facciale e gestione centralizzata.

Caratteristiche tecniche

larghezza

255 mm

altezza

45 mm

profondità

223 mm

assorbimento di potenza

10 W

tipo di registrazione

Digitale

sistemi operativi

LINUX

numero max. di ingressi video

16

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Desktop

Numero di slot per dischi rigidi

2

Capacità di memoria per disco rigido

8 TERABYTE

NVR 4MPX IP LINEA IVS 16 FLUSSI