›

NVR 4CH POE Serie Next NDAA Videoregistratore Rete 4 Canali IP HDD 1TB Controllo Remoto

Cod. Rexel CMNIPNVR004N06P
Cod. Produttore NIPNVR004N06PA
Cod. EAN 8023903456219

Informazioni principali

  • Canali video: 4 PoE
  • Compressione video: H.265S / H.264
  • Risoluzione max: 8MP
  • Uscite video: 1 VGA, 1 HDMI 1080p
  • Capacità HDD: 1TB (max 10TB)
  • Alimentazione: 48 V
  • Serie: Next
  • Consumo: 5W senza HDD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: "Videoregistratore di rete (NVR) per 4 canali IP (4 PoE), conforme NDAA, risoluzione max 8MP, compressione video H.265S / H.265+ /H.265 /H.264, dual streaming, bandwidth 40Mbps. Supporta tutte le funzioni di video analisi DVA delle telecamere connesse. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Controllo da remoto tramite APP Comelit CCTV e software Comelit CCTV Manager. Alimentatore 48V incluso. Questo NVR si connette ai server di Comelit protetti dai servizi AWS."
NVR 4CH POE Serie Next NDAA Videoregistratore Rete 4 Canali IP HDD 1TB Controllo Remoto
€ 314,67 x 1 pz.
(pz.)