Prodotti /

Cod. Rexel
CMIPNVR732A
Cod. Produttore
IPNVR732A
Cod. EAN
8023903335590

Informazioni di prodotto

NVR 32 ingressi IP 4K, 16 porte PoE, HDD 2TB, compatibile ONVIF
Descrizione del produttore: Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 32 ingressi IP 4K / 5MP / 3MP / FULL-HD (1080p) / HD (720p), compatibile ONVIF 2.3 Profile-S.

larghezza

435,7 mm

altezza

89 mm

profondità

356 mm

velocità di trasmissione max.

320 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

35 W

tipo di processore

Altro

Numero di porte LAN

1

tipo di registrazione

Digitale

sistemi operativi

LINUX

numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC

1

numero max. di ingressi di comando

16

numero max. di ingressi video

32

con segnalatore di movimento video

forma dell'apparecchio

Altro

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

numero delle porte PoE

16

potenza massima PoE

130 W

Supporta RAID 0

Supporta RAID 1

Supporta RAID 5

Supporta dischi rigidi hot swap

Numero di dischi fissi installati

1

Numero di slot per dischi rigidi

4

Capacità di memoria per disco rigido

2 TERABYTE

Produttore

NVR 32 ingressi IP 4K, 16 porte PoE, HDD 2TB, compatibile ONVIF