Prodotti /

Cod. Rexel
HIK303616305
Cod. Produttore
303616305
Cod. EAN
6931847173029

Informazioni di prodotto

NVR 32 canali PoE 12MP 4 HDD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: NVR 32 canali con tecnologia PoE integrata, progettato per la registrazione e la gestione di video ad alta definizione fino a 12 megapixel. Questo dispositivo consente una connessione efficiente e semplificata delle telecamere IP, garantendo un'installazione rapida e una trasmissione stabile dei dati. Ideale per sistemi di videosorveglianza avanzati, offre prestazioni elevate e affidabilità per la sicurezza di ambienti residenziali e commerciali.

larghezza

440 mm

altezza

72 mm

profondità

389 mm

velocità di trasmissione max.

320 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

15 W

Numero di porte LAN

1

tipo di registrazione

Digitale

numero max. di ingressi di comando

16

numero max. di ingressi video

32

con segnalatore di movimento video

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

16

potenza massima PoE

200 W

Numero di videocamere preautorizzate

32

Numero di slot per dischi rigidi

4

Capacità di memoria per disco rigido

16 TERABYTE

Produttore

NVR 32 canali PoE 12MP gestione video HD 4 HDD videosorveglianza avanzata