Prodotti /

Cod. Rexel
CMIPNVR746C
Cod. Produttore
IPNVR746C
Cod. EAN
8023903335491

Informazioni di prodotto

NVR 16 ingressi IP PoE 5MP, HDD 2TB, compatibile ONVIF
Descrizione del produttore: Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 16 ingressi IP 5MP / 3MP / FULL-HD (1080p) / HD (720p), compatibile ONVIF 2.3 Profile-S.

larghezza

378 mm

altezza

47 mm

profondità

317 mm

velocità di trasmissione max.

80 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

30 W

tipo di processore

Altro

Numero di porte LAN

2

tipo di registrazione

Digitale

sistemi operativi

LINUX

numero max. di ingressi di comando

16

numero max. di ingressi video

16

con segnalatore di movimento video

forma dell'apparecchio

Desktop

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

numero delle porte PoE

16

potenza massima PoE

130 W

Numero di dischi fissi installati

1

Numero di slot per dischi rigidi

1

Capacità di memoria per disco rigido

2 TERABYTE

Produttore

NVR 16 ingressi IP PoE 5MP, HDD 2TB, compatibile ONVIF