Prodotti /

Cod. Rexel
HIK303616302
Cod. Produttore
303616302
Cod. EAN
6931847172992

Informazioni di prodotto

DS-7716NI-M4 offre soluzioni avanzate per la videosorveglianza con elevata efficienza e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design intuitivo
  • Supporto per 16 canali e 4 bay per hard disk per flessibilità di configurazione
  • Compatibilità con telecamere fino a 12 MP per sistemi professionali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Immagini nitide e dettagliate per sicurezza migliorata
  • Ampia capacità di archiviazione per registrazioni continue o su evento
  • Efficienza energetica garantita da componenti ottimizzati

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: DS-7716NI-M4 è un registratore NVR con 16 canali progettato per la gestione avanzata di sistemi di videosorveglianza. Supporta telecamere ad alta risoluzione fino a 12 megapixel, garantendo immagini dettagliate e nitide. Dotato di quattro bay per hard disk, consente un'ampia capacità di archiviazione per la registrazione continua o su evento. Questo dispositivo è ideale per impianti di sicurezza professionali, offrendo prestazioni affidabili e una gestione efficiente dei dati video.

larghezza

440 mm

altezza

72 mm

profondità

389 mm

velocità di trasmissione max.

256 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

15 W

Numero di porte LAN

2

tipo di registrazione

Digitale

numero max. di ingressi di comando

16

numero max. di ingressi video

16

con segnalatore di movimento video

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

Numero di videocamere preautorizzate

16

Numero di slot per dischi rigidi

4

Capacità di memoria per disco rigido

16 TERABYTE

Produttore

NVR 16 canali IP 12MP 4 HDD per videosorveglianza professionale alta risoluzione