› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

NVR 12M 40CH H.265

Cod. Rexel UR1098/454
Cod. Produttore 1098/454
Cod. EAN 8021156071517

Informazioni principali

  • Descrizione: NVR 12M 40CH H.265
  • Codec video: H.265
  • Canali supportati: 40
  • Risoluzione max: 12 Megapixel
  • RAID: Supportato
  • Videoanalisi: II generazione
  • Risparmio banda: 50%
  • Serie: Nerius NVR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La gamma Neius NVR si articola su una vasta scelta di dispositivi per la videoregistrazione di flussi video provenienti da telecamere IP.Le prestazioni crescenti permettono di soddisfare la maggior parte dei requisiti dai piccoli progetti fino a sistemi più complessi e con specifiche esigenze in termini di numero di flussi video da gestire e videoregistrare, qualità video, migliore ottimizzazione della banda disponibile, backup e massima resilienza alla perdita dati grazie al RAID, disponibile per alcuni modelli. Tutte le soluzioni proposte sono predisposte per la decodifica video in S+265 che permette di risparmiare il 50% di spazio di archiviazione e banda utilizzata rispetto al codec H.265. A completamento delle prestazioni la gamma NVR supporta l’attività di videoanalisi di II generazione delle telecamere IP permettendo la completa gestione professionale di analisi comportamentale, attività statistiche , allarme presenza , parcheggi vietati, classificazione persone/veicoli, rilevamento elmetto da cantiere, definizione del num. di persone massimo ammesse in un’area.
NVR 12M 40CH H.265