›

NUIT URBAN 50W 80X150 4000K

Cod. Rexel L3URN05040A6
Cod. Produttore URN05040A6

Informazioni principali

  • Potenza: 50 W
  • Flusso luminoso: 7500 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >70
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza urti: IK08
  • Dimensioni: 495x472x45 mm
  • Serie: URBAN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattamento a LED per Urban. Piastra in: Alluminio. Potenza consumata: 50 W, flusso luminnoso reale: 7700 lm, efficienza luminosa: 154 lm/W. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di LED: SMD5050, numero di LEDs: 16, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione diretta e asimmetrica della luce, angolo di apertura: 80 X 150°. Vita utile L80 (tq 25 °C): 50000 h. Dimensioni (L X A): 495 X 472 mm, altezza: 45 mm. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP65, grado di resistenza agli urti secondo IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN61140): I. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Serie

URBAN

NUIT URBAN 50W 80X150 4000K