Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
materiale della scatola
plastica
esecuzione della funzione di commutazione
contatto di chiusura
larghezza del sensore
80 mm
frequenza di commutazione
180 Hz
tipo di tensione
AC/DC
distanza di commutazione
50 mm
Serie
OsiSense_XS_e_XT
resistenza alle interferenze da campi magnetici
a prova di interferenze da campo magnetico continuo
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
12 V
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
forma della scatola
blocco
max. corrente d’uscita nell’uscita sicura
100 mA
altezza del sensore
100 mm
tensione di alimentazione
categoria secondo EN 954-1
1
lunghezza del sensore
40 mm
condizione meccanica di montaggio per sensore
non a filo
tipo di azionamento
bersaglio metallico
esecuzione dell’uscita di commutazione
due fili
numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
Cod. Rexel: TEXCKJ10511 Cod. Produttore: XCKJ10511 Cod. EAN: 3389110646023
Cod. Rexel: TEXCKJ10513 Cod. Produttore: XCKJ10513 Cod. EAN: 3389110645811
Cod. Rexel: TEXCKJ10541 Cod. Produttore: XCKJ10541 Cod. EAN: 3389110646030
Cod. Rexel: TEXCKJ10559 Cod. Produttore: XCKJ10559 Cod. EAN: 3389110646047
Cod. Rexel: TEXCKJ167 Cod. Produttore: XCKJ167 Cod. EAN: 3389110645989
Cod. Rexel: TEXCKD2102P16 Cod. Produttore: XCKD2102P16 Cod. EAN: 3389110196887
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te