Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC11H4TM032B
Cod. Produttore
C11H4TM032B
Cod. EAN
3606481992284

Informazioni di prodotto

Interruttore, ComPacT NSXm 100H, 70kA/415VAC, 4 poli 4D (neutro totalmente protetto), Sganciatore TMD 32A, busbar/connettori

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore modulare NSXM con capacità di interruzione di 70 kA, dotato di comando magnetotermico TM32D a 4 poli più neutro. Progettato per garantire un'elevata affidabilità nella protezione dei circuiti elettrici, offre connessioni rapide e sicure grazie al capocorda integrato. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura un funzionamento efficiente e una protezione ottimale contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici.

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP40

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

70 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

22,4 ... 32 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

600 ... 600 A

Serie

ComPacT_NSXm__new_generation

Produttore

NSXM 70KA TM32D 4P/4R CAPOCORDA T