Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC12H4TM160L
Cod. Produttore
C12H4TM160L
Cod. EAN
3606481992055

Informazioni di prodotto

Interruttore, ComPacT NSXm 160H, 70kA/415VAC, 4 poli 4D (neutro totalmente protetto), Sganciatore TMD 160A, connettori EverLink

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore automatico modulare NSXM da 160A con potere di interruzione di 70kA, configurazione a 4 poli più neutro. Dotato di tecnologia TM160D e sistema di connessione EVERLINK, garantisce elevate prestazioni di protezione e affidabilità per impianti elettrici industriali e civili. Progettato per assicurare sicurezza e continuità di servizio, è ideale per la gestione di circuiti con correnti elevate. La sua struttura compatta e robusta facilita l’installazione e la manutenzione, con una tensione nominale fino a 800V e compatibilità con reti trifase.

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP40

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

70 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

112 ... 160 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 ... 1250 A

Serie

ComPacT NSXm / new generation

Produttore

NSXM 70KA TM160D 4P/4R EVERLINK T