Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC11N34V100L
Cod. Produttore
C11N34V100L
Cod. EAN
3606481992864

Informazioni di prodotto

Interruttore, ComPacT NSXm 100N, 50kA/415VAC, 3 poli, Sganciatore MicroLogic 4.1 100A, connettori EverLink

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare NSXm con potere di interruzione di 50 kA e corrente nominale di 100 A. Dotato di protezione differenziale Vigi a 3 poli, garantisce sicurezza avanzata contro le correnti di guasto a terra. Progettato per applicazioni elettriche industriali e civili, assicura affidabilità e protezione ottimale degli impianti. Il sistema di connessione EverLink consente un montaggio semplice e sicuro. Ideale per la gestione e la protezione delle reti elettriche con elevata capacità di interruzione e precisione nella protezione differenziale.

Serie

ComPacT_NSXm__new_generation

Produttore

NSXM 50KA VIGI 100A 3P EVERLINK T