Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC11N3TM080L
Cod. Produttore
C11N3TM080L
Cod. EAN
3606481991225

Informazioni di prodotto

Interruttore, ComPacT NSXm 100N, 50kA/415VAC, 3 poli, Sganciatore TMD 80A, connettori EverLink
Descrizione del produttore: Interruttore automatico modulare NSXM con potere di interruzione di 50 kA, modello TM80D a 3 poli, progettato per garantire protezione e affidabilità negli impianti elettrici. Dotato di tecnologia Everlink per connessioni sicure e durature, offre una corrente nominale di 160 A, ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il design compatto facilita l’installazione in spazi ridotti, mentre le caratteristiche avanzate assicurano una gestione efficiente delle sovracorrenti e cortocircuiti, migliorando la sicurezza e la continuità del servizio elettrico.

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP40

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

56 ... 80 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 1000 A

Serie

ComPacT NSXm / new generation

Produttore

NSXM 50KA TM80D 3P EVERLINK T