Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC11N6TM100L
Cod. Produttore
C11N6TM100L
Cod. EAN
3606481991331

Informazioni di prodotto

NSXm 50kA TM100D 4P/3R EverLink_T

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore, ComPacT NSXm 100N, 50kA/415VAC, 4 poli 3D (neutro non protetto), Sganciatore TMD 100A, connettori EverLink

Serie

ComPacT_NSXm_New_Gen

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 V

numero di poli

4

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

70 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

corrente nominale permanente Iu

100 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

adatto per montaggio su guida a cappello

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1250 A

Produttore

Interruttore, ComPacT NSXm 100N, 50kA/415VAC, 4 poli 3D (neutro non protetto), Sganciatore TMD 100A, connettori EverLink