Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC11B6TM040L
Cod. Produttore
C11B6TM040L
Cod. EAN
3606481990099

Informazioni di prodotto

NSXm 25kA TM40D 4P/3R EverLink_T
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scopri il MGC11B6TM040L, un innovativo interruttore NSXM 25KA TM40D 4P/3R di Everlink T. Progettato per un'installazione fissa, questo apparecchio da incasso offre una connessione tramite raccordo a vite, garantendo affidabilità e sicurezza. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni elettriche avanzate. Con un design compatto e prestazioni elevate, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca qualità e innovazione nel settore elettrico.

Serie

ComPacT_NSXm_New_Gen

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 V

numero di poli

4

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

28 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

corrente nominale permanente Iu

40 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

adatto per montaggio su guida a cappello

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

600 A

Produttore

NSXM 25KA TM40D 4P/3R EVERLINK T