Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC11E3TM025B
Cod. Produttore
C11E3TM025B
Cod. EAN
3606481989673

Informazioni di prodotto

NSXm 16kA TM25D 3P capocorda_T

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore, ComPacT NSXm 100E, 16kA/415VAC, 3 poli, Sganciatore TMD 25A, connettori/busbar

Serie

ComPacT_NSXm_New_Gen

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 V

numero di poli

3

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

16 kA

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

17.5 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

corrente nominale permanente Iu

25 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

adatto per montaggio su guida a cappello

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

600 A

Produttore

Interruttore, ComPacT NSXm 100E, 16kA/415VAC, 3 poli, Sganciatore TMD 25A, connettori/busbar