Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC63R32D630
Cod. Produttore
C63R32D630
Cod. EAN
3606482003378

Informazioni di prodotto

Interruttore, ComPacT NSX630R, 200kA/415VAC, 3 poli, Sganciatore MicroLogic 2.3 630A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Compact NSX630R è un interruttore fisso 3d 3P completo, progettato per ottimizzare lo spazio e la capacità di interruzione. È la scelta ottimale per tutte le applicazioni standard e specifiche. Il potere di interruzione (Icu) è 200 kA rms a 415 VCA 50/60 Hz e 45 kA rms a 690 VCA 50/60 Hz. La tensione di esercizio è 690 VCA 50/60 Hz. Questo prodotto integra un'unità di controllo elettronica Micrologic 2.3 con corrente nominale di 630 A. L'unità di controllo Micrologic 2.3 fornisce protezioni regolabili a lungo e breve termine e una protezione istantanea fissa. La versione a 3 poli (140 mm x 255 mm x 110 mm) comprende una varietà di funzioni e accessori opzionali. È conforme alle norme internazionali (IEC 60947), ad CCC ed EAC e alle specifiche per il settore navale. Compact NSX630R fa parte dell'architettura EcoStruxure Power di Schneider Electric.

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP40

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

200 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

250 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

375 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

6900 ... 6900 A

Serie

ComPacT NSX / new generation

Produttore

NSX630R 200KA MLOGIC-2.3 630A 3P3R