Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC63H3TM630
Cod. Produttore
C63H3TM630
Cod. EAN
3606486107713

Informazioni di prodotto

Interruttore automatico ComPacT NSX630H, 70 kA/415 V CA, 3 poli, unità di sgancio TMD 600 A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: ComPacT NSX630H è un interruttore automatico trifase a 3 poli che offre prestazioni elevate e funzionalità volte al risparmio sui costi. È la scelta ottimale per tutte le applicazioni standard e specifiche. Il potere di interruzione nominale di servizio (Icu) è 70 kA rms a 415 V CA a 50/60 Hz. La tensione di funzionamento è di 690 V CA a 50/60 Hz. Questo prodotto è dotato di un'unità di sgancio termomagnetica (TMD) con portata nominale di 600 A. L'unità di sgancio TMD offre una protezione termica regolabile contro il sovraccarico e una protezione magnetica fissa. È conforme alle norme internazionali (EN/IEC 60947, CCC, Marine). La versione a 3 poli (140 mm x 255 mm x 110 mm) comprende una varietà di funzioni e accessori opzionali. È conforme alle norme internazionali (EN/IEC 60947, CCC, Marine). ComPacT NSX630H fa parte dell'architettura di EcoStruxure Power di Schneider Electric.

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

potenza dissipata

119,1 W

grado di protezione (IP)

IP40

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

70 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

441 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3150 ... 6300 A

Serie

ComPacT NSX / new generation