Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC40R32D400
Cod. Produttore
C40R32D400
Cod. EAN
3606482003361

Informazioni di prodotto

NSX400R 200kA Mlogic-2.3 400A 3P3R_T

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore, ComPacT NSX400R, 200kA/415VAC, 3 poli, Sganciatore MicroLogic 2.3 400A

Serie

ComPacT_NSX_New_Gen

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 V

montaggio su guida a DIN opzionale

numero di poli

3

azionamento a motore opzionale

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

200 kA

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

600 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

360 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

corrente nominale permanente Iu

400 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

4800 A

Produttore

Interruttore, ComPacT NSX400R, 200kA/415VAC, 3 poli, Sganciatore MicroLogic 2.3 400A