Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC40V46E400
Cod. Produttore
C40V46E400
Cod. EAN
3606481989147

Informazioni di prodotto

NSX400HB1 75kA Mlogic-6.3E 400A 4P4R_T

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore, ComPacT NSX400HB1, 75kA/690VAC, 4 poli, Sganciatore MicroLogic 6.3E 400A

Serie

ComPacT_NSX_New_Gen

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 V

montaggio su guida a DIN opzionale

numero di poli

4

azionamento a motore opzionale

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

segnalatore di intervento presente

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

600 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

corrente nominale permanente Iu

400 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

protezione dalle dispersioni a terra integrata

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

600 A

Produttore

Interruttore, ComPacT NSX400HB1, 75kA/690VAC, 4 poli, Sganciatore MicroLogic 6.3E 400A