Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC25R3TM200
Cod. Produttore
C25R3TM200
Cod. EAN
3606482000919

Informazioni di prodotto

Interruttore, ComPacT NSX250R, 200kA/415VAC, 3 poli, Sganciatore TMD 200A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore automatico modulare NSX250R con potere di interruzione di 200 kA, dotato di regolazione termica TM200D per protezione ottimale del circuito. Configurazione a 3 poli e 3 rotazioni, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche industriali e commerciali. Il dispositivo assicura un'elevata capacità di interruzione e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, con una corrente nominale di 250 A. Realizzato con materiali resistenti e tecnologia avanzata, è ideale per applicazioni che richiedono elevata performance e durata nel tempo.

corrente nominale permanente Iu

200 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP40

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

200 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

140 ... 200 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 2000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 2000 A

Serie

ComPacT_NSX__new_generation

Produttore

NSX250R 200KA TM200D 3P/3R T