Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione / Interruttori e sezionatori OT ABB /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV431403
Cod. Produttore
LV431403
Cod. EAN
3606480006746

Informazioni di prodotto

Interruttore Compact NSX250F - 250 A - 3 poli - S/sganciatore

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
This is a 3 poles basic frame for Compact NSX250F. Compact NSX is designed to optimize space and breaking capacity for all standard and specific applications. This basic frame comes without trip unit, and is compatible with any type of trip unit which has to be ordered separately The breaking capacity Icu is 36kA at 415VAC 50/60Hz. The operational voltage is 690VAC 50/60Hz (limited to 440VAC 50/60Hz if there is an earth-leakage protection). It can be equipped with a variety of optional functions and accessories. The dimensions are 105mm x 161mm x 86mm. It ensures compliance with international standards (IEC 60947), CCC, EAC and marine specifications. Compact NSX250F is part of Schneider Electric EcoStruxure Power architecture.

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

corrente nominale permanente Iu

250 A

tensione nominale

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

azionamento a motore opzionale

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di poli

3

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

montaggio su guida a DIN opzionale

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

Produttore

NSX250F 36KA 3P SENZA SGANCIATORE