Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC254160D3S
Cod. Produttore
C254160D3S
Cod. EAN
3606481988669

Informazioni di prodotto

NSX250 NA DC EP 160A_T

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore non automatico, ComPacT NSX150NA DC PV New Gen, 150 A, 1500V, 4 poli, corrente continua

Serie

ComPacT_for_DC_networks__new_generation

adatto per fissaggio a terra

colore dell’elemento di azionamento

nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

numero di interruttori

1

corrente nominale permanente Iu

160 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

numero di poli

4

adatto per montaggio distributore

azionamento a motore opzionale

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

150 kA

bloccabile

resistenza a corrente di breve durata Icw

3.5 kA

sganciatore di tensione opzionale

tensione d’esercizio nominale

1500 V

Produttore

Interruttore non automatico, ComPacT NSX150NA DC PV New Gen, 150 A, 1500V, 4 poli, corrente continua