Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC16F1TM160
Cod. Produttore
C16F1TM160
Cod. EAN
3606481995476

Informazioni di prodotto

NSX160DC F 36kA 1P/1R TM160D_T

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore, ComPacT NSX160F AC/DC, 18kA/240VAC, 1 poli, Sganciatore TMD 160A

Serie

ComPacT_NSX_New_Gen

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

277 V

montaggio su guida a DIN opzionale

numero di poli

1

azionamento a motore opzionale

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

segnalatore di intervento presente

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

128 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

corrente nominale permanente Iu

160 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1250 A

Produttore

Interruttore, ComPacT NSX160F AC/DC, 18kA/240VAC, 1 poli, Sganciatore TMD 160A