Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione / Interruttori e sezionatori OT ABB /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV430390
Cod. Produttore
LV430390
Cod. EAN
3606480006616

Informazioni di prodotto

Interruttore Compact NSX160B - 100 A - 3 poli - S/sganciatore

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Si tratta di un blocco interruzione a 3 poli per l'interruttore Compact NSX160B, progettato per ottimizzare lo spazio e il potere di interruzione. È la scelta ottimale per tutte le applicazioni standard e specifiche. Il potere di interruzione (Icu) è 25 kA rms a 415 VCA 50/60 Hz. La corrente nominale è 160 A e la tensione di esercizio è 690 VCA 50/60 Hz. Questo blocco interruzione è fornito senza sganciatore (da ordinare separatamente) e può essere dotato di una varietà di funzioni e accessori opzionali. Dimensioni 105 x161x86 mm. È conforme alle norme internazionali (IEC 60947), ad CCC e EAC e alle specifiche per il settore navale.

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

corrente nominale permanente Iu

160 A

tensione nominale

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

azionamento a motore opzionale

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di poli

3

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

montaggio su guida a DIN opzionale

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

Produttore

NSX160B 25KA 3P SENZA SGANCIATORE