Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC080N3FM
Cod. Produttore
C080N3FM
Cod. EAN
3606482098138

Informazioni di prodotto

base interruttore, ComPacT NS800N, 50 kA a 415 VAC, 800A, 3P, fisso, azionato manualmente, senza Sganciatore

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il telaio dell'interruttore fa parte della nuova generazione della gamma ComPacT NS630bN ... NS3200. La nuova generazione di ComPacT NS mantiene le stesse prestazioni ed è dotata di un nuovo coperchio frontale trasparente per la visibilità degli ausiliari e di una nuova leva con tocco ergonomico e stato di sgancio dei LED opzionale. È possibile aggiungere come opzione il nuovo contatto ausiliario wireless OF/SD nel protocollo di comunicazione Zigbee. Si tratta di un blocco interruzione a 3 poli per ComPacT NS800N senza unità di controllo progettata per ottimizzare lo spazio e il potere di interruzione. Questo interruttore o telaio di base è compatibile con qualsiasi tipo di unità di controllo che deve essere ordinata separatamente tramite il selettore del prodotto. Il telaio dell’interruttore viene utilizzato per interruttori fissi a comando manuale. È la scelta ottimale per tutte le applicazioni standard e specifiche. Il potere di interruzione (Icu) è 50 kA rms a 415 VCA 50/60 Hz. La tensione di esercizio è 690 VCA 50/60 Hz. La corrente operativa è 800 A. Questo prodotto viene fornito con una varietà di funzioni e accessori opzionali. Dimensioni: 327 mm (altezza) x 210 mm (larghezza) x 147 mm (profondità). È conforme agli standard internazionali Β 60947-1 e Β60947-2. La nuova generazione di NS ComPacT fa parte dell'architettura EcoStruxure Power di Schneider Electric. La nuova generazione di sistemi ComPacT NS è più sostenibile grazie al packaging ecologico e alle partnership ecologiche.

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP40

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

ComPacT NS new generation

Produttore

NS800N FISSO 3P SENZA MLOGIC

€ 2529,26 x 1 pz.