Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC080H3FM
Cod. Produttore
C080H3FM
Cod. EAN
3606482237926

Informazioni di prodotto

base interruttore, ComPacT NS800H, 70 kA a 415 VAC, 800A, 3P, fisso, azionato manualmente, senza Sganciatore

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto MGC080H3FM è un interruttore di tipo NS800H FISSO a tre poli senza logica di controllo, progettato per applicazioni elettriche di alta affidabilità. Realizzato con materiali di qualità elevata, presenta una struttura robusta e resistente alle condizioni ambientali più impegnative. La sua forma compatta e il design resistente garantiscono un'installazione semplice e sicura in sistemi di distribuzione e protezione. La protezione IP elevata assicura una perfetta tenuta contro polvere e acqua, rendendolo ideale per ambienti industriali e outdoor. La sua compatibilità con sistemi di protezione secondo le normative NEMA e IEC lo rende versatile e facilmente integrabile in diversi impianti elettrici. La rigidità del cavo e le caratteristiche costruttive assicurano un collegamento stabile e duraturo, mentre la finitura superficiale di alta qualità garantisce una lunga durata nel tempo. Questo interruttore è adatto per operazioni di comando e protezione di circuiti trifase, offrendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni di automazione e distribuzione elettrica.

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP40

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

70 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

ComPacT_NS_new_generation

Produttore

NS800H FISSO 3P SENZA MLOGIC