Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC250H4FM
Cod. Produttore
C250H4FM
Cod. EAN
3606482238374

Informazioni di prodotto

base interruttore, ComPacT NS2500H, 70 kA a 415 VAC, 2500A, 4P, fisso, azionato manualmente, senza Sganciatore

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore fisso a 4 poli NS2500H da 2500 A, progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici industriali. Realizzato senza M-Logic, offre una soluzione robusta e compatta per la protezione e l'interruzione del circuito. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo efficiente della corrente con un design modulare e facile da installare. La struttura è pensata per assicurare un'elevata capacità di interruzione e una lunga durata operativa, mantenendo al contempo un ingombro ridotto.

corrente nominale permanente Iu

2500 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP40

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

70 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

ComPacT_NS_new_generation

Produttore

NS2500H FISSO ANT 4P SENZA MLOGIC