Descrizione del prodotto
Interruttore automatico di potenza, N2, sezionatore di potenza, A 3 poli, Potere d'interruzione SCCR 480Y/277 V 60 Hz Icu: 100 kA, Potere d'interruzione SCCR 600Y/347 V 60 Hz Icu: 50 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta In = Iu: 200 A, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta In = Iu: 200 A, Norma/Approvazione: UL/CSA, IEC, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, collegamento a vite, Funzione di protezione: Sezionatore di potenza/Interruttore generale