Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33459
Cod. Produttore
33459
Cod. EAN
3303430334590

Informazioni di prodotto

NS1600NA telecom p mobile 4P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sezionatore Compact NS1600 NA - 1600 A - 4 poli

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

azionamento a motore integrato

resistenza a corrente di breve durata Icw

32 kA

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

tensione d’esercizio nominale

220 V

adatto per montaggio distributore

esecuzione come interruttore principale

bloccabile

corrente nominale permanente Iu

1600 A

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a innesto

numero di contatti ausiliari, invertitori

5

numero di poli

4

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

colore dell’elemento di azionamento

nero

sganciatore di tensione opzionale

Serie

Interruttori_di_Manovra_Sezionatori_Compact_NS

Produttore

Sezionatore Compact NS1600 NA - 1600 A - 4 poli