Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC125N320FM
Cod. Produttore
C125N320FM
Cod. EAN
3606482097452

Informazioni di prodotto

Interruttore, ComPacT NS1250N, 50kA a 415VAC, 3P, sganciatore MicroLogic 2.0, fisso, a funzionamento manuale, 1250A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto MGC125N320FM fa parte della serie ComPacT NS nuova generazione, progettato per applicazioni di automazione e controllo elettrico. Si tratta di un interruttore di potenza a 3 poli, con funzione di protezione motore e capacità di commutazione affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente alle condizioni operative più impegnative. La sua configurazione compatta e il design modulare facilitano l'installazione e la manutenzione in ambienti industriali. L'interruttore è dotato di un sistema di protezione IP elevato, garantendo sicurezza e affidabilità anche in ambienti con elevata esposizione a polvere o umidità. La tipologia di collegamento elettrico e di fissaggio assicura una connessione stabile e sicura, mentre le caratteristiche di funzionamento ottimizzate favoriscono un'azione di spegnimento efficace e tempestiva. Ideale per applicazioni di automazione industriale, questo interruttore garantisce elevate prestazioni, sicurezza e durata nel tempo, rispondendo agli standard più rigorosi di qualità e affidabilità nel settore elettrico.

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP40

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

750 ... 12500 A

Serie

ComPacT_NS_new_generation

Produttore

NS1250N FISSO ANT 3P MLOGIC 2.0