Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC100H320FM
Cod. Produttore
C100H320FM
Cod. EAN
3606482100015

Informazioni di prodotto

Interruttore, ComPacT NS1000H, 70kA a 415VAC, 3P, sganciatore MicroLogic 2.0, fisso, a funzionamento manuale, 1000A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Articolo di automazione identificato dal codice MGC100H320FM, probabilmente appartenente a una gamma di motori, riduttori o azionamenti compatti. Il codice suggerisce una taglia 100 con potenza nominale e caratteristiche di coppia definite, adatta per movimentazione in impianti industriali o logistica interna. Mancando una descrizione completa a listino, va considerato come componente tecnico da utilizzare in combinazione con altri elementi di sistema (driver, encoder, cavi). È pensato per costruttori di macchine e integratori che selezionano il codice con riferimento a cataloghi specifici, tenendo conto di tensioni, correnti e condizioni ambientali.

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP40

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

70 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

600 ... 10000 A

Serie

ComPacT_NS_new_generation

Produttore

NS1000H FISSO ANT 3P MLOGIC 2.0