Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM102681
Cod. Produttore
102681
Cod. EAN
4015081025411

Informazioni di prodotto

NS1-63-NA INT SEZ 35KA 480V 63A UL/CSA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza, N1, sezionatore di potenza, A 3 poli, Potere d'interruzione SCCR 480Y/277 V 60 Hz Icu: 35 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta In = Iu: 63 A, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta In = Iu: 63 A, Norma/Approvazione: UL/CSA, IEC, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, Morsetto a mantello, Funzione di protezione: Sezionatore di potenza/Interruttore generale

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 ... 1250 A

Serie

Moeller series

Produttore

NS1-63-NA INT SEZ 35KA 480V 63A UL/