› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

NPB-1000 COPRIMODULO RAL7035 LUNGH.

Cod. Rexel KM275413
Cod. Produttore 275413
Cod. EAN 4015082754136

Informazioni principali

  • Descrizione: NBP-1000 COPRIMODULO
  • Colore: RAL7035
  • Tipo: Coprimodulo
  • Applicazione: Quadro di installazione
  • Uso: Distribuzione elettrica
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Quadro di installazione e distribuzione - Profi Plus (quadro di distribuzione autoportante, quadro di distribuzione a incasso e a parete)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

55 mm

altezza

7 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Laccato

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

56

NPB-1000 COPRIMODULO RAL7035 LUNGH.