Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80201061S84021
Cod. Produttore
0201061S-840-21
Cod. EAN
8054378050787

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 36W
  • Grado protezione: IP66
  • Lunghezza: 1200 mm
  • Serie: NOVA
  • Selettore potenza: Integrato
  • Versione SNS: Con sensore
  • Kit emergenza: Autonomia 3h
  • Diffusore: Comfort opale
La lampada NOVA IP66 da 36W con lunghezza di 1200 mm è progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura in ambienti con esigenze di protezione elevate. Grazie alla sua classificazione IP66, è resistente a polvere e getti d'acqua, rendendola ideale per installazioni sia interne che esterne, anche in condizioni ambientali difficili. Include la lampada, assicurando una soluzione completa e pronta all'uso. La sua struttura robusta è adatta per il montaggio su diverse superfici, offrendo versatilità e affidabilità per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: NOVA. La Stagna con Selettore di potenza. Selettore di potenza integrato per una pratica gestione dei consumi. NOVA è la Stagna con Selettore di potenza per adattare i consumi alle reali necessità degli ambienti. NOVA è disponibile con KIT di Emergenza (SA - autonomia 3 ore). NOVA è anche in versione SNS con Sensore di Movimento e Crepuscolare. Tutte le versioni di NOVA sono equipaggiabili con l'accessorio "DIFFUSORE COMFORT OPALE" realizzato in policarbonato opale con piacevole finitura rigata, attenua la resa illuminotecnica (-6%), migliorando il comfort visivo - accessorio indicato per installazioni in ambienti interni di passaggio o sosta di personale o clienti.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

lunghezza

1220 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

36 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5500 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

5500 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

C

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

NOVA plafoniera stagna IP66 36W selettore potenza sensore movimento interno