Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80201061A-840-
Cod. Produttore
0201061A-840-21
Cod. EAN
8054378050756

Informazioni di prodotto

NOVA IP66 36W L=1200 ON/OFF
La plafoniera NOVA IP66 da 36W con lunghezza di 1200 mm è progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura in ambienti con esigenze di protezione elevate. Grazie al grado di protezione IP66, è ideale per installazioni in ambienti umidi o polverosi, assicurando resistenza a getti d'acqua e infiltrazioni di polvere. Il dispositivo è dotato di lampada inclusa e offre un funzionamento semplice tramite interruttore ON/OFF. La sua struttura robusta e la qualità dei materiali la rendono adatta sia per uso industriale che commerciale, assicurando prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: NOVA. La Stagna con Selettore di potenza. Selettore di potenza integrato per una pratica gestione dei consumi. NOVA è la Stagna con Selettore di potenza per adattare i consumi alle reali necessità degli ambienti. NOVA è disponibile con KIT di Emergenza (SA - autonomia 3 ore). NOVA è anche in versione SNS con Sensore di Movimento e Crepuscolare. Tutte le versioni di NOVA sono equipaggiabili con l'accessorio "DIFFUSORE COMFORT OPALE" realizzato in policarbonato opale con piacevole finitura rigata, attenua la resa illuminotecnica (-6%), migliorando il comfort visivo - accessorio indicato per installazioni in ambienti interni di passaggio o sosta di personale o clienti.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

1220 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

36 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5500 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

5500 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

C

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

NOVA plafoniera stagna IP66 36W 1200mm con selettore potenza e kit emergenza opzionale per ambienti interni ed esterni