Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / Accessori per UPS /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APAP9641X711
Cod. Produttore
AP9641X711
Cod. EAN
0731304439417

Informazioni di prodotto

Il Network Management Card 3 offre una gestione remota sicura e efficiente degli UPS.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con interfaccia web intuitiva
  • Accesso simultaneo per più utenti per una gestione condivisa
  • Processore ad alta velocità per operazioni rapide

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio continuo per prevenire interruzioni
  • Risparmio energetico grazie a una gestione ottimizzata
  • Sicurezza avanzata conforme allo standard IEC 62443-4-2

Documentazione tecnica

The Network Management Card 3 enables essential and secure remote monitoring and management of a UPS, giving you mission-critical visibility. The high-speed processor provides a fast and powerful experience offering Gigabit Ethernet connectivity and simultaneous multiple user logins to the easy-to-use web user interface or Command Line Interface. Take proactive actions and troubleshoot easily with detailed data and event logging for timely resolution. Advanced technology and features keep sensitive data secure with the newest and best-in-class security compliance. The Network Management Card includes a 1-year Secure NMC Subscription which provides access to the latest firmware which is independently certified to the IEC 62443-4-2 standard.

altezza

38 mm

profondità

114 mm

larghezza

121 mm

Serie

Network_Management_Cards

Produttore

NMC3 monitoraggio ambientale UPS conformità CEI0-16 gestione remota rete Gigabit