Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86402
Cod. Produttore
86402
Cod. EAN
8009561130135

Informazioni di prodotto

Nippli Filettatura GAS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Nippli Filettatura GAS in ottone nichelato, permettono la giunzione tra due filettati femmina uguali. Filettatura: G3/8

Tipologia

Filettatura

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

qualità del rivestimento superficiale

Altro

Serie

RTA

Produttore

NIPPLO G3/8