Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI002022
Cod. Produttore
002022
Cod. EAN
8018367020229

Informazioni di prodotto

Apparecchio a parete 1x40W IAA Ottica asimmetrica extra diffodente
Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e visa in alluminio pressofuso, verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Parabola e staffe cablaggio in alluminio / Guarnizione in polimero espanso / Viti di chiusura in acciaio inox

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230 V

adatto per montaggio a parete

larghezza

148 mm

altezza/profondità

213 mm

lunghezza

130 mm

prestazioni del sistema

40 W

adatto per potenza lampada

40

classe di protezione

I

colore della luce

bianco

grado di protezione (IP)

IP65

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

resistenza agli urti

IK05

ripartizione della luce

asimmetrico

colore della scatola

antracite

materiale della copertura

vetro opalino

materiale della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

portalampada

E27

apparecchio di servizio

non necessario

uscita della luce

diretto