Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEL 318 2
Cod. Produttore
NFZ40E23
Cod. EAN
3471523101630

Informazioni di prodotto

NFZ40E-23 RELE AUSILIARIO 100-250V AC/DC
Descrizione del produttore: NFZ contactor relays are used for switching auxiliary and control circuits. NFZ contactor relays include an electronic coil interface accepting a wide control voltage Uc min. ... Uc max. Only four coils cover control voltages between 24...250 V 50/60 Hz or 12...250 V DC. NF contactor relays can manage large control voltage variations. One coil can be used for different control voltages used worldwide without any coil change NFZ contactor relays allow direct control by PLC-output ≥ 24 V DC 500 mA and obtain a reduced holding coil consumption. NFZ contactor relays withstand short voltage dips and voltage sags (SEMI F47-0706 compliance) between 24...250 V 50/60 Hz NFZ contactor relays have built-in surge protection and do not require additional surge suppressors - Poles: 4-pole contactor relays - Control Circuit: AC or DC operated - Accessories: a wide range of Accessories is available.

corrente d’esercizio nominale Ie, 400 V

6 A

tipo di montaggio

barra DIN/vite

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

100 V

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

4

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

100 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

100 V

Produttore

ABB

NFZ40E-23 RELE AUSILIARIO 100-250V